Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Dlst m.Niro Clip Cu 280mm

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Dlst m.Niro Clip Cu 280mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-111016

  • Zolltarifnummer - 74198090

  • Gewicht - 0.110 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059273020167

Sonepar Artikelnummer

120050738

Hersteller Artikelnummer

JP-111016

Hersteller Typ

JP-111016

Hersteller Artikel Nr.:

JP-111016

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.110 kg

Dachleitungsstütze nach DIN EN 62561-4 für universelle Anwendung. Ausführung mit Niro-Clip-Schnapphalter. Werkstoff Unterteil: Kupfer Länge: 280 mm Werkstoff Clip: Edelstahl V2A/verkupfert Werkstoff Sockel: Kupfer Leitungshöhe: 33 mm Passung Leitungshalter: 8 mm Leitungsführung: fest, Typ A