Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Dlst m.Niro Clip Cu 400mm

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Dlst m.Niro Clip Cu 400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-111192

  • Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle

  • Leiterdurchmesser - 8 mm

  • Anwendung - First/Grat

  • Montageart - zum Einhängen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059273023687

Sonepar Artikelnummer

120131237

Hersteller Artikelnummer

JP-111192

Hersteller Typ

JP-111192

Hersteller Artikel Nr.:

JP-111192

Befestigungsart Leiter:

mit Clipschelle

Leiterdurchmesser:

8 mm

Anwendung:

First/Grat

Montageart:

zum Einhängen

Spannbereich:

8 mm

Werkstoff des Halters:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Trägers:

Edelstahl 304 (V2A)

Bauhöhe Leitungshalter:

39 mm

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.058 kg

Dachleitungshalter nach DIN EN 62561-4 zur Verlegung von Rundleitern an Firstziegeln. Ausführung mit Niro-Clip-Schnapphalter und Zugfedern. Werkstoff: Edelstahl V2A Leitungshöhe: 39 mm Passung Leitungshalter: 8 mm Leitungsführung: fest, Typ A, mittig am First