Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Dlst m.Niro Clip Cu/Cu 180mm

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Dlst m.Niro Clip Cu/Cu 180mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-111024

  • Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle

  • Leiterdurchmesser - 8 mm

  • Anwendung - Dachfläche schräg

  • Montageart - zum Einhängen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 150 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059273020372

Sonepar Artikelnummer

120051005

Hersteller Artikelnummer

JP-111024

Hersteller Typ

JP-111024

Hersteller Artikel Nr.:

JP-111024

Befestigungsart Leiter:

mit Clipschelle

Leiterdurchmesser:

8 mm

Anwendung:

Dachfläche schräg

Montageart:

zum Einhängen

Werkstoff des Halters:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Trägers:

Kupfer

Länge des Trägers:

180 mm

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.075 kg

Dachleitungsstütze nach DIN EN 62561-4 für Pfannendächer. Ausführung mit Niro-Clip-Schnapphalter. Werkstoff Unterteil: Kupfer Länge: 120 mm Werkstoff Clip: Edelstahl V2A/verkupfert Werkstoff Sockel: Kupfer Leitungshöhe: 33 mm Passung Leiterungshalter: 8 mm Leitungsführung: fest, Typ A