Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Dlst m.Niro Clip V2A 280mm

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Dlst m.Niro Clip V2A 280mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-111015

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 0.090 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4059273020075

Sonepar Artikelnummer

120050737

Hersteller Artikelnummer

JP-111015

Hersteller Typ

JP-111015

Hersteller Artikel Nr.:

JP-111015

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.090 kg

Dachleitungsstütze nach DIN EN 62561-4 für universelle Anwendung. Ausführung mit Niro-Clip-Schnapphalter. Werkstoff Unterteil: Edelstahl V2A Länge: 280 mm Werkstoff Leitungshalter: Edelstahl V2A Leitungshöhe: 33 mm Passung Leitungshalter: 8 mm Leitungsführung: fest, Typ A