Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Dlst m.Niro Clip V2A/V2A 180mm

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Dlst m.Niro Clip V2A/V2A 180mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-111023

  • Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle

  • Leiterdurchmesser - 8 mm

  • Anwendung - Satteldach

  • Montageart - klemmbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 150 Stück

  • Standardartikel

EAN

4059273020341

Sonepar Artikelnummer

120051004

Hersteller Artikelnummer

JP-111023

Hersteller Typ

JP-111023

Hersteller Artikel Nr.:

JP-111023

Befestigungsart Leiter:

mit Clipschelle

Leiterdurchmesser:

8 mm

Anwendung:

Satteldach

Montageart:

klemmbar

Spannbereich:

8 mm

Werkstoff des Halters:

Stahl

Werkstoff des Trägers:

Stahl

Länge des Trägers:

120 mm

Bauhöhe Leitungshalter:

33 mm

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.064 kg

Dachleitungsstütze nach DIN EN 62561-4 für Pfannendächer. Ausführung mit Niro-Clip-Schnapphalter. Werkstoff Unterteil: Edelstahl V2A Länge: 120 mm Werkstoff Leitungshalter: Edelstahl V2A Leitungshöhe: 33 mm Passung Leitungshalter: 8 mm Leitungsführung: fest, Typ A