PRÖPSTER - Dlst m.Niroclip Cu/Cu Rd8 210

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-111020
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - Wellplattendach
Montageart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273020280
Sonepar Artikelnummer
120050739
Hersteller Artikelnummer
JP-111020
Hersteller Typ
JP-111020
Hersteller Artikel Nr.:
JP-111020
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Wellplattendach
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Kupfer
Werkstoff des Trägers:
Kupfer
Länge des Trägers:
33 mm
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.095 kg


