PRÖPSTER - Dlst m.Niroclip V2A/V2A Rd8 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-111019
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - Satteldach
Montageart - zum Einhängen
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273020204
Sonepar Artikelnummer
120051003
Hersteller Artikelnummer
JP-111019
Hersteller Typ
JP-111019
Hersteller Artikel Nr.:
JP-111019
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Satteldach
Montageart:
zum Einhängen
Spannbereich:
8 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
210 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
33 mm
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.078 kg


