PRÖPSTER - Dlst m.Schraubbefestigung Cu 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-1066
Zolltarifnummer - 74198090
Gewicht - 0.140 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273004662
Sonepar Artikelnummer
120050723
Hersteller Artikelnummer
JP-1066
Hersteller Typ
JP-1066A
Hersteller Artikel Nr.:
JP-1066
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.140 kg
Dachleitungsstütze nach DIN EN 62561-4 für universelle Anwendung. Unterteil mit Leitungshalter vernietet. Werkstoff Unterteil: Kupfer Länge: 280 mm Werkstoff Leitungshalter: Kupfer Leitungshöhe: 33 mm Passung Leitungshalter: 8 mm