PRÖPSTER - Dlst Niro Clip V2A Schiefer 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-111033
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - Wellplattendach
Montageart - klemmbar
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273020563
Sonepar Artikelnummer
120050744
Hersteller Artikelnummer
JP-111033
Hersteller Typ
JP-111033
Hersteller Artikel Nr.:
JP-111033
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Wellplattendach
Montageart:
klemmbar
Spannbereich:
1 .. 5 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
20 mm
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.078 kg


