PRÖPSTER - Dlst V2A/Cu Rd8 5-15mm Fl.Zie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-111526
Zolltarifnummer - 74198090
Gewicht - 0.069 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273032894
Sonepar Artikelnummer
120050773
Hersteller Artikelnummer
JP-111526
Hersteller Typ
JP-111526
Hersteller Artikel Nr.:
JP-111526
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.069 kg
Dachleitungsstütze nach DIN EN 62561-4 für Preolit-, Schiefer- und Ziegeldächer. Ausführung mit Klemmplatte und Niro- Clip-Schnapphalter. Werkstoff Unterteil: Kupfer Klemmbereich: = 18 mm Werkstoff Clip: Edelstahl V2A/verkupfert Leitungshöhe: 20 mm Werkstoff Sockel: Kupfer Passung Leitungshalter: 8 mm Leitungsführung: fest, Typ A