PRÖPSTER - Dlst V2A/V2A Rd8 5-15mm Fl.Zie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-111525
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - Wellplattendach
Montageart - klemmbar
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4059273032818
Sonepar Artikelnummer
120050772
Hersteller Artikelnummer
JP-111525
Hersteller Typ
JP-111525
Hersteller Artikel Nr.:
JP-111525
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Wellplattendach
Montageart:
klemmbar
Spannbereich:
1 .. 18 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
20 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
18 mm
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.060 kg


