Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Dr-Klemme Ideal St Vz 8mm Pas

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Dr-Klemme Ideal St Vz 8mm Pas

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-111670

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 6 .. 8 mm

  • Klemmbereich - 8 .. 10 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059273034980

Sonepar Artikelnummer

120050775

Hersteller Artikelnummer

JP-111670

Hersteller Typ

JP-111670

Hersteller Artikel Nr.:

JP-111670

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

6 .. 8 mm

Klemmbereich:

8 .. 10 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Verbindung:

Dachrinnenklemme

Befestigungsloch:

20 mm

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.211 kg

Dachrinnenklemme IDEAL nach DIN EN 62561-1 für kontaktsichere Anschlüsse an Dachrinnen. Werkstoff Klemme: St/tZn Passung: 6-8 mm Wulststärken: bis 20 mm Schrauben: 2x Sechskantschraube M8, Edelstahl V2A Federring: Edelstahl V2A