Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Edelstahl-Spannband, V2A, 25 m

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Edelstahl-Spannband, V2A, 25 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-913825

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Spannband

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059273105604

Sonepar Artikelnummer

120536884

Hersteller Artikelnummer

JP-913825

Hersteller Typ

JP-913825

Hersteller Artikel Nr.:

JP-913825

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Spannband

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Zolltarifnummer:

72201200

Gewicht:

1.788 kg

Edelstahl-Spannband in der komfortablen Ablängverpackung. Werkstoff: Edelstahl V2A Länge: 25 m Abmaße: 22x0,4 mm Passend für Best.-Nr.: 111 392, 111 395, 111 449, 111 896, 111 897, 111 898