PRÖPSTER - Endstück m.Anschl. Alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-1363
Zolltarifnummer - 76169990
Gewicht - 0.074 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273006598
Sonepar Artikelnummer
120050807
Hersteller Artikelnummer
JP-1363
Hersteller Typ
JP-1363
Hersteller Artikel Nr.:
JP-1363
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.074 kg
Endstück (Anschlusswinkel) mit Nietbild und Klemmbock zum Anschließen an Metallkonstruktionen. Werkstoff: Aluminium Passung: 8 mm Schraube: Schlossschraube M10 mit Mutter, St/tZn Federring: Edelstahl V2A Nietbild: [4x] 5,2 mm, [2x] 6,5 mm