PRÖPSTER - Es-Verbinder Zg Stvz Schr. 8-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-2105
Zolltarifnummer - 73259990
Gewicht - 0.125 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273008417
Sonepar Artikelnummer
120050813
Hersteller Artikelnummer
JP-2105
Hersteller Typ
JP-2105
Hersteller Artikel Nr.:
JP-2105
Zolltarifnummer:
73259990
Gewicht:
0.125 kg
ES-Verbinder nach DIN EN 62561-1 zum Verbinden von Rundleitungen. Werkstoff Klemme: Zinkdruckguss ZP 5 Passung: 8 mm Schraube: Schlossschraube M10 mit Mutter, St/tZn Unterlegscheibe: Edelstahl V2A