Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Falzklemme 1-5mm Alu 8mm

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Falzklemme 1-5mm Alu 8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-1335

  • Zolltarifnummer - 76169990

  • Gewicht - 0.068 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4059273006338

Sonepar Artikelnummer

120050803

Hersteller Artikelnummer

JP-1335

Hersteller Typ

JP-1335A

Hersteller Artikel Nr.:

JP-1335

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

0.068 kg

Falzklemme nach DIN EN 62561-1 mit garantierter Kontaktfläche zum Anschluss an Blechen. Leitungsführung längs und quer. Werkstoff: Aluminium-Edelstahl V2A Klemmbereich: 1-5 mm Garantierter Kontaktfäche: 10 qcm Passung: 8 mm Schrauben: 4x Zylinderkopfschraube M6, Edelstahl V2A