PRÖPSTER - Falzklemme 1-5mm St Vz 8-10 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-1292
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Klemmbereich - 1 .. 5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273005935
Sonepar Artikelnummer
120050790
Hersteller Artikelnummer
JP-1292
Hersteller Typ
JP-1292A
Hersteller Artikel Nr.:
JP-1292
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Klemmbereich:
1 .. 5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Art der Verbindung:
Klemmschraube
Art der Befestigungsschrauben:
Klemmschraube
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.123 kg


