Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Falzklemme 1-5mm Stvz 8mm

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Falzklemme 1-5mm Stvz 8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-1334

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 mm

  • Klemmbereich - 1 .. 5 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4059273006321

Sonepar Artikelnummer

120050802

Hersteller Artikelnummer

JP-1334

Hersteller Typ

JP-1334A

Hersteller Artikel Nr.:

JP-1334

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

8 mm

Klemmbereich:

1 .. 5 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Art der Verbindung:

Klemmschraube

Art der Befestigungsschrauben:

Klemmschraube

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.115 kg

Falzklemme nach DIN EN 62561-1 mit garantierter Kontaktfläche zum Anschluss an Blechen. Leitungsführung längs und quer. Werkstoff: St/tZn Klemmbereich: 1-5 mm Garantierter Kontaktfäche: 10 qcm Passung: 8 mm Schrauben: 4x Zylinderkopfschraube M6, Edelstahl V2A