PRÖPSTER - Fangspitze m.Sockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-103125
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 2.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273012308
Sonepar Artikelnummer
120050718
Hersteller Artikelnummer
JP-103125
Hersteller Typ
JP-103125
Hersteller Artikel Nr.:
JP-103125
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.000 kg
Fangspitze nach DIN EN 62561-2 mit Sockel zum Schutz von kleinen Dachaufbauten zur Verlegung im Leitungsverlauf. Fangspitze: Aluminium, 10 mm (Länge 1. 000 mm) Werkstoff Verbindungsklemme: St/tZn Passung Verbindungsklemme: 8 mm Werkstoff Sockel: PE/ABS mit frostsicherer Betonfüllung Gewicht: 2,2 kg


