Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Fangstange Alu 16/10 1500mm

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Fangstange Alu 16/10 1500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-103180

  • Länge - 1500 mm

  • Durchmesser - 16 mm

  • Ausführung - Fangstange angefast

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059273013640

Sonepar Artikelnummer

120147356

Hersteller Artikelnummer

JP-103180

Hersteller Typ

JP-103180

Hersteller Artikel Nr.:

JP-103180

Länge:

1500 mm

Durchmesser:

16 mm

Ausführung:

Fangstange angefast

Werkstoff:

Aluminium

Anschluss:

Rundleiter

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Zolltarifnummer:

76042910

Gewicht:

0.483 kg

Optimalfangstange nach DIN EN 62561-2 zum Schutz von Dachaufbauten. Ausführung geeignet für Betonsockel 16 kg mit J.Pröpster-Keiltechnik. Werkstoff: Aluminium AlMgSi 0,5 Gesamtlänge: 1.500 mm Durchmesser: 16/10 mm ( 10 mm, Länge 1.000 mm)