Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Fangstange Alu 16/10 3000mm

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Fangstange Alu 16/10 3000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-103183

  • Zolltarifnummer - 76042910

  • Gewicht - 1.250 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059273013688

Sonepar Artikelnummer

120147690

Hersteller Artikelnummer

JP-103183

Hersteller Typ

JP-103183

Hersteller Artikel Nr.:

JP-103183

Zolltarifnummer:

76042910

Gewicht:

1.250 kg

Optimalfangstange nach DIN EN 62561-2 zum Schutz von Dachaufbauten. Ausführung geeignet für Betonsockel 16 kg mit J.Pröpster-Keiltechnik. Nur mit zusätzlicher isolierter Befestigungstraverse. Werkstoff: Aluminium AlMgSi 0,5 Gesamtlänge: 3.000 mm Durchmesser: 16/10 mm ( 10 mm, Länge 1.000 mm)