PRÖPSTER - Fangstange Opt. Alu 16X2500 M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-103113
Länge - 2500 mm
Durchmesser - 16 mm
Ausführung - Fangstange mit Gewinde
Werkstoff - Aluminium-Legierung
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273011813
Sonepar Artikelnummer
120050716
Hersteller Artikelnummer
JP-103113
Hersteller Typ
JP-103113
Hersteller Artikel Nr.:
JP-103113
Länge:
2500 mm
Durchmesser:
16 mm
Ausführung:
Fangstange mit Gewinde
Werkstoff:
Aluminium-Legierung
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Zolltarifnummer:
76042910
Gewicht:
1.027 kg


