PRÖPSTER - Fangstange Optimal Alu 2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-103112
Länge - 2000 mm
Durchmesser - 16 mm
Ausführung - Fangstange mit Gewinde
Werkstoff - Aluminium-Legierung
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273011769
Sonepar Artikelnummer
120050715
Hersteller Artikelnummer
JP-103112
Hersteller Typ
JP-103112
Hersteller Artikel Nr.:
JP-103112
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
16 mm
Ausführung:
Fangstange mit Gewinde
Werkstoff:
Aluminium-Legierung
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Zolltarifnummer:
76042910
Gewicht:
0.755 kg


