PRÖPSTER - Fangstange Stvz 16/1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-101000
Länge - 1000 mm
Durchmesser - 16 mm
Ausführung - Fangstange angefast
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273010267
Sonepar Artikelnummer
120050708
Hersteller Artikelnummer
JP-101000
Hersteller Typ
JP-101000
Hersteller Artikel Nr.:
JP-101000
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
16 mm
Ausführung:
Fangstange angefast
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Zolltarifnummer:
72149939
Gewicht:
1.608 kg


