PRÖPSTER - Fangstange Stvz 16/1500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-101500
Länge - 1500 mm
Durchmesser - 16 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273010472
Sonepar Artikelnummer
120050711
Hersteller Artikelnummer
JP-101500
Hersteller Typ
JP-101500
Hersteller Artikel Nr.:
JP-101500
Länge:
1500 mm
Durchmesser:
16 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Stahl
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Zolltarifnummer:
72149939
Gewicht:
2.413 kg


