Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Fangstangenhalter V2A, für Firstziegel

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Fangstangenhalter V2A, für Firstziegel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-1255

  • Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)

  • Werkstoff des Trägers - Aluminium

  • Länge des Trägers - 1000 mm

  • Zolltarifnummer - 73269098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059273005676

Sonepar Artikelnummer

120536896

Hersteller Artikelnummer

JP-1255

Hersteller Typ

JP-1255

Hersteller Artikel Nr.:

JP-1255

Werkstoff des Halters:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Trägers:

Aluminium

Länge des Trägers:

1000 mm

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.510 kg

Fangstangenhalter mit Fangstange für den Firstziegel. Firstziegelbreite: 200-220 mm Werkstoff Halter: Edelstahl V2A Fangspitze: Aluminium, 10 mm (Länge 1. 000 mm)