Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Flachbandhalter St/tZn, fl. 40 mm

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Flachbandhalter St/tZn, fl. 40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-2037

  • Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle

  • Werkstoff des Halters - Stahl, verzinkt

  • Befestigungsart Halter - mit Dübel

  • Werkstoff des Unterteils - Stahl, verzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059273007861

Sonepar Artikelnummer

120536894

Hersteller Artikelnummer

JP-2037

Hersteller Typ

JP-2037

Hersteller Artikel Nr.:

JP-2037

Befestigungsart Leiter:

mit Schraubschelle

Werkstoff des Halters:

Stahl, verzinkt

Befestigungsart Halter:

mit Dübel

Werkstoff des Unterteils:

Stahl, verzinkt

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.078 kg

Flachbandhalter nach DIN EN 62561-4 für die Befestigung von Flachbändern. Ausführung mit Schraube und Dübel. Werkstoff Flachbandhalter: St/tZn Leitungshöhe: 15 mm Passung Flachbandhalter: fl. 40 mm Passung Dübel: 8 mm