Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Hammereinsatz für TE Ø 20 mm, Typ A

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Hammereinsatz für TE Ø 20 mm, Typ A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111 576

  • Zolltarifnummer - 82055980

  • Gewicht - 0.753 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059273176383

Sonepar Artikelnummer

121395002

Hersteller Artikelnummer

111 576

Hersteller Typ

111 576

Hersteller Artikel Nr.:

111 576

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.753 kg

Hammereinsatz für das Eintreiben mit SDS-Max fähigen Geräten von allen Tiefenerdern Ø 20 mm der Firma J. Pröpster GmbH. Werkstoff: gehärteter Stahl. Passend für alle Geräte mit SDS-Max Aufnahme.