PRÖPSTER - Handrichteisen - leichte Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-110247
Zolltarifnummer - 82055980
Gewicht - 0.277 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273018539
Sonepar Artikelnummer
120536902
Hersteller Artikelnummer
JP-110247
Hersteller Typ
JP-110247
Hersteller Artikel Nr.:
JP-110247
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.277 kg
Handrichteisen (leichte Ausführung) zum Ausrichten von Runddrähten. Ausführung mit integriertem Ringschlüssel (Schlüsselweite 17) und Sechskant (Schlüsselweite 13). Werkstoff: geschmiedeter Stahl / gehärteter Stahl Passung: 8-10 mm Länge: 250 mm Gewicht: 280 g