Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Iso-Traverse 500mm Lg

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Iso-Traverse 500mm Lg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-490620

  • Zolltarifnummer - 85354000

  • Gewicht - 0.340 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059273086927

Sonepar Artikelnummer

120177353

Hersteller Artikelnummer

JP-490620

Hersteller Typ

JP-490620

Hersteller Artikel Nr.:

JP-490620

Zolltarifnummer:

85354000

Gewicht:

0.340 kg

Isoliertraverse, leichte Ausführung mit Befestigungsplatte und Befestigungsbuchse zum Fixiren für die Halterung von Fangstangen mit Betonsockel. Isoliertraverse: Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK), 16 mm Traversenlänge: 500 mm Befestigungsplatte: Edelstahl V2A Befestigungsbuchse: Aluminium Überleger: Edelstahl V2A, 16 mm