Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Isoliertraverse D=16 500mm

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Isoliertraverse D=16 500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-490624

  • Zolltarifnummer - 85354000

  • Gewicht - 0.380 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4059273087009

Sonepar Artikelnummer

120177587

Hersteller Artikelnummer

JP-490624

Hersteller Typ

JP-490624

Hersteller Artikel Nr.:

JP-490624

Zolltarifnummer:

85354000

Gewicht:

0.380 kg

Isoliertraverse, leichte Ausführung mit Bandschelle und Befestigungsbuchse zum Fixieren von Fangstangen mit Betonsockel. Isoliertraverse: Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK), 16 mm Traversenlänge: 500 mm Bandschelle: Edelstahl V2A, bis 300 mm Befestigungsbuchse: Aluminium Überleger: Edelstahl V2A, 16 mm