Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Isoliertraverse, GFK 16 mm, 750 mm

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Isoliertraverse, GFK 16 mm, 750 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-490621

  • Zolltarifnummer - 85354000

  • Gewicht - 0.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059273086958

Sonepar Artikelnummer

120536875

Hersteller Artikelnummer

JP-490621

Hersteller Typ

JP-490621

Hersteller Artikel Nr.:

JP-490621

Zolltarifnummer:

85354000

Gewicht:

0.500 kg

Isoliertraverse, leichte Ausführung mit Befestigungsplatte und Befestigungsbuchse zum Fixiren für die Halterung von Fangstangen mit Betonsockel. Isoliertraverse: Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK), 16 mm Traversenlänge: 750 mm Befestigungsplatte: Edelstahl V2A Befestigungsbuchse: Aluminium Überleger: Edelstahl V2A, 16 mm