Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Isoliertraverse, GFK, 32 mm, 500 mm

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Isoliertraverse, GFK, 32 mm, 500 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-490513

  • Zolltarifnummer - 85354000

  • Gewicht - 0.830 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059273084534

Sonepar Artikelnummer

120536879

Hersteller Artikelnummer

JP-490513

Hersteller Typ

JP-490513

Hersteller Artikel Nr.:

JP-490513

Zolltarifnummer:

85354000

Gewicht:

0.830 kg

Isoliertraverse mit Bandschelle und Spannkopf für Fangstange oder Ableitung. Isoliertraverse: Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK), 32 mm Traversenlänge: 500 mm Bandschelle: Edelstahl V2A, bis 800 mm Spannkopf: Aluminium-Edelstahl V2A, 8- 10 Leitungsanschluss/ 16 mm Fangstangenanschluss