PRÖPSTER - Klebestütze Vcl Pass.10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-111604
Zolltarifnummer - 39259080
Gewicht - 0.048 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273033976
Sonepar Artikelnummer
120125052
Hersteller Artikelnummer
JP-111604
Hersteller Typ
JP-111604
Hersteller Artikel Nr.:
JP-111604
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.048 kg
Dachleitungsstütze nach DIN EN 62561-4 zur Verlegung von Rundleitern an Folien- und Bitumendächern. Ausführung mit Niro-Clip-Schnapphalter. Werkstoff Leitungshalter: Edelstahl V2A Werkstoff Grundplatte: HD-PE grau Abmessungen Boden: 102 mm Max. Breite Befestigungsfolie: 27 mm Leitungshöhe: 30 mm Passung Leitungshalter: 8 mm Leitungsführung: lose, Typ B


