Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Klemmschuh 8-10mm Tg

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Klemmschuh 8-10mm Tg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-111364

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 .. 10 mm

  • Werkstoff - Zinkdruckguss

  • Art der Verbindung - Klemmschuh

  • Zolltarifnummer - 73251000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4059273027678

Sonepar Artikelnummer

120050765

Hersteller Artikelnummer

JP-111364

Hersteller Typ

JP-111364

Hersteller Artikel Nr.:

JP-111364

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

8 .. 10 mm

Werkstoff:

Zinkdruckguss

Art der Verbindung:

Klemmschuh

Zolltarifnummer:

73251000

Gewicht:

0.084 kg

Klemmschuh nach Ö-Norm. Werkstoff: Temperguss Passung: 8-10 mm Schrauben: 2x Sechskantschraube M8, St/tZn Anschrauben: 1x 11 mm