Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Klemmschuh Alu 8mm

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Klemmschuh Alu 8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-111365

  • Zolltarifnummer - 76169990

  • Gewicht - 0.008 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059273027722

Sonepar Artikelnummer

120050766

Hersteller Artikelnummer

JP-111365

Hersteller Typ

JP-111365

Hersteller Artikel Nr.:

JP-111365

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

0.008 kg

Klemmschuh nach DIN EN 62561-1 zum Anschrauben bzw. Annieten von Rundleitern an Blechkonstruktionen. Werkstoff: Aluminium Passung: 8 mm Anschrauben: 1x Langloch 9x12 mm Annieten: 4x 5,2 mm