PRÖPSTER - Kreuz/Falzklemme 1-8 Stvz 8-10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-1297
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Klemmbereich - 1 .. 8 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4059273005973
Sonepar Artikelnummer
120051013
Hersteller Artikelnummer
JP-1297
Hersteller Typ
JP-1297A
Hersteller Artikel Nr.:
JP-1297
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Klemmbereich:
1 .. 8 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
Anschlussklemme
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.129 kg


