PRÖPSTER - Kreuz/Falzklemme Cu 1-8 U 8-10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-1298
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Zolltarifnummer - 74198090
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4059273005980
Sonepar Artikelnummer
120051014
Hersteller Artikelnummer
JP-1298
Hersteller Typ
JP-1298A
Hersteller Artikel Nr.:
JP-1298
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.120 kg


