PRÖPSTER - Kreuzklemme-2Tlg Stvz Fl/Fl 40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-900047
Durchmesser Rundleiter 1 - 0 mm
Flachleiterbreite Leiter 1 - 40 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273089850
Sonepar Artikelnummer
120050814
Hersteller Artikelnummer
JP-900047
Hersteller Typ
JP-900047
Hersteller Artikel Nr.:
JP-900047
Durchmesser Rundleiter 1:
0 mm
Flachleiterbreite Leiter 1:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Art der Verbindung:
Kreuzverbinder
Durchmesser Rundleiter 2:
0 mm
Flachleiterbreite Leiter 2:
40 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.367 kg


