PRÖPSTER - Ks-Verbinder 1-Fach Stvz/Alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-1360
Durchmesser Rundleiter 1 - 6 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1 - 0 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4059273006567
Sonepar Artikelnummer
120050806
Hersteller Artikelnummer
JP-1360
Hersteller Typ
JP-1360
Hersteller Artikel Nr.:
JP-1360
Durchmesser Rundleiter 1:
6 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
Klemmverbinder
Durchmesser Rundleiter 2:
0 mm
Flachleiterbreite Leiter 2:
0 mm
Art der Befestigungsschrauben:
KS-Schraube
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.053 kg


