PRÖPSTER - Leitungsstütze Sk Alu Rd8 H=3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-1011
Zolltarifnummer - 76169990
Gewicht - 0.027 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273004167
Sonepar Artikelnummer
120050709
Hersteller Artikelnummer
JP-1011
Hersteller Typ
JP-1011
Hersteller Artikel Nr.:
JP-1011
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.027 kg
Schraubkappen-Leitungsstütze SK nach DIN EN 62561-4 für die Befestigung von Rundleitern an Wänden. Ausführung mit Rosette, Schraube und Dübel. Werkstoff Halter: Aluminium Leitungshöhe: 27 mm Passung Leitungshalter: 8 mm Passung Dübel: 8 mm