Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Lth m.Dübel Stvz/Ku 8-10 H=30

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Lth m.Dübel Stvz/Ku 8-10 H=30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-1034

  • Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle

  • Werkstoff des Halters - Stahl, verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Zolltarifnummer - 73269098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4059273004358

Sonepar Artikelnummer

120153951

Hersteller Artikelnummer

JP-1034

Hersteller Typ

JP-1034A

Hersteller Artikel Nr.:

JP-1034

Befestigungsart Leiter:

mit Schraubschelle

Werkstoff des Halters:

Stahl, verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

8

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.055 kg

Leitungshalter nach DIN EN 62561-4 für die Befestigung von Rundleitern an Wänden. Ausführung mit Sockel, Schraube und Dübel. Werkstoff Leitungshalter: St/tZn Leitungshöhe: 20 mm Passung Leitungshalter: 8-10 mm Werkstoff Sockel: PA 6 grau Passung Dübel: 8 mm