PRÖPSTER - Lth M.Duebel M8 ZG/STVZ 8-10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-110171
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Geeignet für Flachleiterbreite - 0 mm
Werkstoff des Halters - Stahl, verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4059273017662
Sonepar Artikelnummer
120050727
Hersteller Artikelnummer
JP-110171
Hersteller Typ
JP-110171A
Hersteller Artikel Nr.:
JP-110171
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Geeignet für Flachleiterbreite:
0 mm
Werkstoff des Halters:
Stahl, verzinkt
Befestigungsart Halter:
Bohrung mit M Gewinde
Werkstoff des Trägers:
Zinkdruckguss
Werkstoff des Überlegers:
Stahl, verzinkt
Werkstoff des Unterteils:
Kunststoff
Gewindemaß (metrisch):
8
Bauhöhe Leitungshalter:
24 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Zolltarifnummer:
73259990
Gewicht:
0.070 kg


