PRÖPSTER - Lth Niro Clip Isolierst.60-120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-110056
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273016634
Sonepar Artikelnummer
120131236
Hersteller Artikelnummer
JP-110056
Hersteller Typ
JP-110056
Hersteller Artikel Nr.:
JP-110056
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.600 kg
Niro-Clip-Schnapphalter nach DIN EN 62561-4 für die Befestigung von Rundleitern an Wänden mit Wärmedämm- Verbundsystem. Ausführung mit Rosette, Schraube und Dübel. Werkstoff Leitungshalter: Edelstahl V2A Leitungshöhe: 18 mm Passung Leitungshalter: 8 mm Leitungsführung: fest, Typ A Dämmstoffdicken: bis 120 mm Passung Dübel: 8 mm


