Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Multi-Klemme Alu 4mm Stark

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Multi-Klemme Alu 4mm Stark

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-1271

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

  • Art der Verbindung - Mehrzweckverbindungsklemme

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4059273005744

Sonepar Artikelnummer

120050787

Hersteller Artikelnummer

JP-1271

Hersteller Typ

JP-1271

Hersteller Artikel Nr.:

JP-1271

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Art der Verbindung:

Mehrzweckverbindungsklemme

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

0.077 kg

Original-Multi-Klemme nach DIN EN 62561- 1 für die universelle Verwendung als T-, Kreuz-, Parallel- und Stoßklemme. Werkstoff Klemme: Aluminium Passung: 8 mm Materialstärke: 4 mm Schraube: Schlossschraube M10 mit Mutter, St/tZn Federring: Edelstahl V2A