Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Multi-Klemme Cu, für Rd 8mm

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Multi-Klemme Cu, für Rd 8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-1272

  • Werkstoff - Kupfer

  • Art der Verbindung - Mehrzweckverbindungsklemme

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

  • Zolltarifnummer - 74198090

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4059273005751

Sonepar Artikelnummer

120051011

Hersteller Artikelnummer

JP-1272

Hersteller Typ

JP-1272

Hersteller Artikel Nr.:

JP-1272

Werkstoff:

Kupfer

Art der Verbindung:

Mehrzweckverbindungsklemme

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.108 kg

Original-Multi-Klemme nach DIN EN 62561- 1 für die universelle Verwendung als T-, Kreuz-, Parallel- und Stoßklemme. Werkstoff Klemme: Kupfer Passung: 8 mm Schraube: Sechskantschraube M10, V2A/ verkupfert