PRÖPSTER - Multi-Klemme Stvz 8-10/D=16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-111430
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.187 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4059273029726
Sonepar Artikelnummer
120050769
Hersteller Artikelnummer
JP-111430
Hersteller Typ
JP-111430
Hersteller Artikel Nr.:
JP-111430
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.187 kg
Multi-Max-Klemme nach DIN EN 62561-1 mit Zwischenplatte für Stangenanschlüsse. Werkstoff Klemme: St/tZn Passung: 8-10mm/ 16 mm Schraube: Schlossschraube M10 mit Mutter, St/tZn