Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Multi-Klemme V2A 8mm

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Multi-Klemme V2A 8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-1273

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Art der Verbindung - Mehrzweckverbindungsklemme

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

  • Zolltarifnummer - 73269098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059273005768

Sonepar Artikelnummer

120050788

Hersteller Artikelnummer

JP-1273

Hersteller Typ

JP-1273

Hersteller Artikel Nr.:

JP-1273

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Art der Verbindung:

Mehrzweckverbindungsklemme

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.090 kg

Original-Multi-Klemme nach DIN EN 62561- 1 für die universelle Verwendung als T-, Kreuz-, Parallel- und Stoßklemme. Werkstoff Klemme: Edelstahl V2A Passung: 8-10 mm Schraube: Sechskantschraube M10, Edelstahl V2A