Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Multi-Klemme V2A, Ø 10 mm

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Multi-Klemme V2A, Ø 10 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1279

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 0.126 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059273005829

Sonepar Artikelnummer

121395000

Hersteller Artikelnummer

1279

Hersteller Typ

1279

Hersteller Artikel Nr.:

1279

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.126 kg

Original-Multi-Klemme (schwere Ausführung) nach DIN EN IEC 62561-1 für die universelle Verwendung als T-, Kreuz-, Parallel- und Stoßklemme. Schwere Ausführung. Werkstoff Klemme: Edelstahl V2A. Passung: Ø 10 mm. Schraube: Schlossschraube M10 mit Mutter, Edelstahl V2A