Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Multi-Max-Klemme St/tZn

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Multi-Max-Klemme St/tZn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-111430S

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Art der Verbindung - Mehrzweckverbindungsklemme

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059273029733

Sonepar Artikelnummer

120536897

Hersteller Artikelnummer

JP-111430S

Hersteller Typ

JP-111430S

Hersteller Artikel Nr.:

JP-111430S

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Verbindung:

Mehrzweckverbindungsklemme

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.217 kg

Multi-Max-Klemme mit Zwischenplatte, Schlossschraube und Mutter für Stangenanschlüsse. Werkstoff Klemme: St/tZn Passung: 16 mm/ 16 mm Schraube: Schlossschraube M10x50 mm mit Mutter, St/tZn